TTC
TTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TTCの プライヤ
TTCの コンビネーションプライヤ
JISスリムプライヤー Z型 バネ付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65142745
品番
TH-200PLS
参考基準価格(税別)
¥1,840
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
バネ内蔵で、連続作業に適しています。
作業しやすいスリムな先端形状。
非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
用途
配管作業等に。
全長(mm)
200
質量(g)
250
呼び寸法(mm)
200
切断能力(mm)
軟鉄線Φ2.6