TTC ラジぷら バネ付き

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65142754 品番RPP-165SC-S
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,010 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

傷をつけないでガッチリ掴む!!
キズをつけないソフトなくわえ部を採用した製品!!
ホビー、アクセサリー、クラフト作業に!!
色々な形に対応できる溝形状!!1ワイヤー曲げに適当な半円溝。2パイプや角棒つかみに。3細かい溝は平たい物に。4ビーズなど球体もしっかり保持。
簡単取付け!!【ネジ不要】
ラジぷら専用交換樹脂パッド(125mm/165mm共通部品)も別売でご用意しております。

用途掴んだり曲げたりする作業に。 材質柄被覆:塩化ビニール、くわえ部:ポリアミド樹脂 全長(mm)165 材質(本体)機械構造用炭素鋼 質量(g)90 頭部厚(mm)8 頭部幅(mm)13 先端長(mm)30 アズワン品番64-3670-05

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65142754
2023-05-28
用途:
配線
卸売・小売業

被覆を傷つける事なく電線を掴むことができています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズプライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする