TTC
TTCの ペンチ/プライヤ/ニッパー
TTCの ペンチ
TTCの ラジオペンチ
ラジオ・プラニッパーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
65142779
品番
MRN-100
参考基準価格(税別)
¥4,130
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
手のひらサイズのラジオペンチとプラスチックニッパーの2点セットです。
用途
掴む・曲げる・切る作業に。
材質
柄被覆:塩化ビニール
材質(本体)
機械構造用炭素鋼
切断能力
プラスチックニッパー:銅線1.6Φmm より線2.0mm
2
プラスチック4.0mm
切断能力(Φmm)
ラジオペンチ:軟鉄線1.2
硬度HRC
42〜50
硬度HRC(刃部)
54〜62
バネ
コイルばね