ミニローラー Neo

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65142797 品番NK-50
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

業界初!一発昇降機構つき材料補助ローラー。
ローラー高さの調整が自在です。

用途長尺材切断時の材料支持に。 全長(mm)390 質量(kg)2.2 高さ調整範囲(mm)ローラー:50〜140 耐荷重(N)800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/切削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする