ナカヤ
ナカヤの 電動工具・充電工具アクセサリー
ナカヤの 切断/切削
ナカヤの 切断/切削用部品
ミニローラーデラックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65142806
品番
NK-62DX
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
お手元の切断機に合わせ、ローラー高さの調整が自在です。
クランクハンドルでスムーズな昇降操作ができます。
用途
長尺材切断時の材料支持に。
全長(mm)
260
質量(kg)
2.7
高さ調整範囲(mm)
ローラー:62〜150
耐荷重(N)
2450