大五郎
大五郎の ハンマー
大五郎の ハンマー柄
玄能の柄 小小
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65142824
品番
11819
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
丈夫な樫材を使用。
用途
玄能用交換柄
寸法(mm)
仕込み部:10×13
全長(mm)
330
質量(g)
83
材質(柄部)
樫