オフィスチェア リクライニング機能付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65142825 品番RWC-520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

仕事中も休憩中も身体はずっと楽でいたい。
長時間の作業をサポートするリクライニング機能チェア。
むれずに快適!抜群の通気性と速乾性を持ち合わせた年中快適なナイロン素材の全面メッシュ。
疲れにくい弾力座面。適度な弾力と傾斜のついた座面が正しい姿勢へ導き疲れにくい。
安心の耐久性。耐荷重約100kg。
強度の高いスチール脚を防食性のあるエポキシ樹脂で塗装。
付属の六角レンチで簡単組み立て。
〇可動式ヘッドレスト
角度と高さを調節できるヘッドレスト。首への負担を軽減。
〇収納式フットレスト
足をのせて全身リラックス。使わない時は閉まっておけるオットマン。
〇可動式アームレスト
上下・前後・左右で調節できるアームレスト。
〇ランバーサポート
人間の骨格に沿った、S字形状が腰への負担を軽減。
〇360°回転
360°くるっと回転できるので、座ったまま向きを変えやすく作業範囲が広がる。
〇ウレタンキャスター
床に傷がつきにくく静かなウレタン素材。フローリングで使用したい方にオススメ。

全高(mm)1135〜1210 座面高さ(mm)430〜500 耐荷重(kg)約100 キャスターあり 肘掛あり 主要材質張り材:ナイロン・ポリエステル、背もたれ・座面:ポリプロピレン、肘掛け:ナイロン・ポリウレタン、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)・ナイロン、キャスター:ナイロン・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×約70〜133×約113.5〜121 座面高(cm)約43〜50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはキャスター取り付け時の外寸です

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする