サーキュレーター 8畳 首振り

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65142850 品番 PCF-HD15EC-W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

【8畳】【左右自動首振り】【全分解でお手入れ簡単】【静音】
コンパクトなのにパワフル送風のサーキュレーターです。
工具不要でカンタン分解ができ、隅々までお掃除できるようになりました!
取り外したパーツは丸洗い可能なので、より清潔な状態で日常使いができます。
特殊形状のスパイラルグリルで遠くまで風が届き、ムラなく空気を撹拌。
◆節電にも
エアコンと合わせて使用することで空気効率UPし節電対策に!年中快適なお部屋作りに活躍します。
お部屋の換気もスピーディに出来る為、ウイルス対策にも。一年中大活躍です。
◆パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル
アイリスオーヤマ独自の研究による新構造のグリル。
空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。
◆静音設計
図書館よりも静かな35dB未満(静音モードの場合)

用途定格電圧 質量(kg)約1.6 ホワイト コード長さ(m)約1.4 定格周波数(Hz)50/60 適合床面積(目安)8畳 風量調整風量調節、左右首振、上下角度調整 定格消費電力(W)(50/60Hz)29/27 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約24.2×約17.5×約29(ACアダプターコード含まず)
注意
※AC 100V

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-17
用途:
事務所

約12畳の空間 天井高2.5m 壁はほぼ断熱無し 一部ガラス張り。エアコンで暖房していても部屋は温まるが 事務スチール机の足元は冷えっぱなしでした。サーキュレーター導入後は 冷えが和らいだ感じになり 一定の効果がありました。

対象商品:
65142850
2025-08-15
用途:
レジ周り等の暑さ対策
卸売・小売業

もうね、これ使ったら前からあるや使えません。だってすごくバラしやすくて組み立てやすい。
分解して洗える、道具無しで洗える。
同じ触れ込みの物をいくつも買って、パーツが多くて洗ってるうちに無くしたり、組み立てが分からなくなったり…。で、掃除するのがめんどくさくなって不衛生だったり。

なのにこれはパーツ4こだけ。
何も迷わない。小さいパーツ無いから無くしようがない。すぐできるから掃除の回数が増えて衛生的。
3個目買っちゃいました。
来年は今あるのも変えようかと。
イライラしないって大事です。

対象商品:
65142850
2025-07-20
用途:
寝室の就寝時
教育・研究機関

風量の一番低い設定の時、無音で、つけていることを忘れます。左右に首が振られ、角度は自由に変えられるので、部屋中がゆっくり涼しくなって、就寝中つけていても、健康を害する不安がありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする