大五郎
大五郎の ハンマー
大五郎の ハンマー柄
大ハンマーの柄 八角
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65142894
品番
11826
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
丈夫な樫材を使用。
用途
ハンマー用交換柄
寸法(mm)
仕込み部:25×35
全長(mm)
900
質量(g)
670
材質(柄部)
樫