大ハンマーの柄 先丸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65142903 品番11827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

丈夫な樫材を使用。

用途ハンマー用交換柄 寸法(mm)仕込み部:24×31 全長(mm)900 質量(g)600 材質(柄部)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65142903
2025-05-20
用途:
ハンマーで薪割り
製造業

大ハンマーの柄が折れたので購入しました。
頑丈な物でした。
私が使用してるハンマーには多少大きくて入らなかったので削って入れました。
底部のヒートンは不要なので取り外しました。

対象商品:
65142903
2022-03-23
用途:
杭打ちに
建設業・工事業

しっかりした材質で節もなく均一性もありました。柄の末端にヒートンが刺さっておりますが、取付にも邪魔ですし、ハンマーを取付けた後にぶら下げることもないと思われますので不要かと思います。実際の耐久性はわかりませんが期待は出来そうです。価格も手ごろでとりあえず☆4。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする