AXP-AUGN4K2K103 上腕式血圧計交換用ハードカフ アイリスオーヤマ 65142904 AXP-AUGN4K2K103 上腕式血圧計交換用ハードカフ アイリスオーヤマ 65142904 AXP-AUGN4K2K103 上腕式血圧計交換用ハードカフ アイリスオーヤマ 65142904

上腕式血圧計交換用ハードカフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65142904 品番AXP-AUGN4K2K103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

上腕式血圧計 BPU-103専用の交換用カフです。アイリスオーヤマと医療機器を手掛ける国内メーカー A&D Medicalの共同開発です。腕にフィットしやすい3Dカフを採用しています。締め付けの際、内布がしわ状にならないので、皮膚を挟むことがなく、痛くなりにくい構造です。立体形状、伸びる布地で、ソフトにしっかりと腕を包み込みます。片手で装着しやすいカフです。1日6回測定した場合、2年程度で交換するのがおすすめで

仕様●カフチューブの長さ(約):60cm●測定可能上腕周:約17〜32cm 適合上腕式血圧計 BPU-103 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×640(カフのみ) 使用温湿度範囲10〜40℃、15〜85%RH 保管温湿度範囲-20〜60℃、10〜95%RH 耐久性1日6回測定した場合、2年程度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする