IRS-02-HA 衣類用スチーマー アイリスオーヤマ 65142929 IRS-02-HA 衣類用スチーマー アイリスオーヤマ 65142929

衣類用スチーマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アッシュ 注文コード65142929 品番IRS-02-HA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンガーにかけたまま簡単シワ伸ばし!忙しい朝にも便利な2Way衣類スチーマーです。
ハンガーにかけたままも、置台を使ってもお使いいただけます。
すぐに使える起動時間35秒。パワフルスチームで時間の無い朝にもハンガーにかけたままスムーズにしわ伸ばしができます。
約5分30秒の連続使用が可能。
アイロンかけ面を押し当てて除菌、スチームを充てることで衣類についたニオイ対策に効果的です。

付属品スタンド、計量カップ 仕様温度過上昇防止装置:温度ヒューズ:240℃ アッシュ 質量(g)約790 消費電力(W)950 電源AC100V、50/60Hz 温度(℃)アイロンかけ面:約160 電源コード(m)約2.5 コードあり 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)[本体]約16.5×約7×約13、[保管時]約18×約8.5×約15 注水量(mL)約60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする