みまつ
みまつの ハサミ
みまつの 板金鋏/金切ハサミ
万能金切鋏 ブロンズ仕上げ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65142946
品番
#801
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
金属板・アルミ缶などを反り上げずに切ることができます。
ギザ刃つきでハードに使える万能金切鋏です。
用途
金属板・アルミ缶等の切断に。
材質
炭素鋼
全長(mm)
245
質量(g)
310
切断能力(mm)
アルミ缶・銅板0.5