メタルカットミニ 直

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65142955 品番#441
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軟鋼板(トタン板・ブリキ板)・鋼板・真鍮板・アルミ板・プラスチック板(塩ビ板・ポリカ板)・ガーデニング作業に。
ノコ目があるので、握るだけで滑らずに切れます。
ストッパーがあるので、指をはさむ事はありません。
グリップの幅が広く手にフィット。手が痛くならないソフト樹脂製。

用途ビニール、プラスチック、トタン板の切断に。 全長(mm)200 質量(g)193 刃先形状直線切 材質(柄部)熱間圧延鋼板/ポリ塩化ビニルコーティング 切断能力(Φmm)軟鋼板0.3 硬度HRC(刃部)55 材質(刃)刃物用炭素鋼 切断能力(mm)アルミニウム0.5 切断能力(mm)鋼板0.3 切断能力(mm)真鍮板0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする