【USB-Cで直充電!】【DIYに最適】軽量電動ドライバー 3.7V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65142956 品番JM37A-H
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

【軽量×コンパクト×パワフル】
使い方カンタンな充電式マルチドライバーです!
家具の組み立てや初めてのDIYにも最適です。
本製品機能
◎USB-C充電:家電やスマートフォンで増えているUSBケーブル(タイプC)を採用。本体に直接充電できます。
◎コードレス:充電式のため、ねじの締めにくい場所や高い所もラクに作業ができます。
◎軽量:約366gで扱いやすく、コンパクトなため女性の手にもフィットします。
◎LEDライト:手元を照らし、影や暗い場所でも快適に作業が可能です。ワンタッチでビットの着脱が可能で、市販のビットも使用できます。
◎10種のビット:+、-、六角のビットが計10種付属。あらゆる場面に対応できます。交換もマグネット式で簡単です。ビットにも磁石がついています。
◎回転切り替え:スイッチを押すだけで簡単に回転方向を切り替えできます。
※その他ラインナップは下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。

用途家具の組み立て、おもちゃのネジ締め、木材への打ち込みなど 付属品ビットセット(10種類)、USBケーブル(TypeA-TypeC:約50cm) 仕様●充電入力:DC5V、1A以上推奨●入力USB端子:Type-C グレー 質量(g)約366 使用温度範囲(℃)0〜35(充電時:5〜35) 最大トルク(N・m)6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 寸法(cm)長さ約15.1×幅約4.4×高さ約11.5 バッテリーリチウムイオン2次電池 バッテリー電圧(V)DC3.7 適合ビット6角軸片頭(2面幅6.35mm) 充電時間(分)約100 バッテリー容量(mAh)1500 連続動作時間約60分(無負荷)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする