#450 メタルカット 波板 みまつ 65142989

#450 メタルカット 波板 みまつ 65142989
#450 メタルカット 波板 みまつ 65142989
#450 メタルカット 波板 みまつ 65142989

メタルカット 波板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65142989品番#450
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、トタン板、ガルバリウム銅板などの金属波板の切断に。
波板を二山ずつ切り進むことができますので、開閉操作が従来の半分で切断可能です。
カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。
ストッパーがあるので、指をはさむ事はありません。
グリップの幅が広く手にフィット。手が痛くならないソフト樹脂製。

用途ポリカや金属波板の切断に。全長(mm)275質量(g)312切断能力ポリカーボネート波板1.0mm、塩化ビニル波板1.0mm、トタン波板0.3mm刃先形状波板切材質(柄部)熱間圧延鋼板/ポリ塩化ビニルコーティング硬度HRC(刃部)55材質(刃)刃物用炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする