曜日別特売
WTP-32N3P 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65142990

 

WTP-32N3P 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65142990
WTP-32N3P 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65142990
WTP-32N3P 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65142990
WTP-32N3P 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65142990
WTP-32N3P 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65142990
WTP-32N3P 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65142990
WTP-32N3P 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65142990
WTP-32N3P 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65142990

凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65142990品番WTP-32N3P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。ノンアルコールのため、お子様も安心してお使いいただけます。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです

成分水、PG、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ブチルパラベン、炭酸Na、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする