金鹿工具製作所
金鹿工具製作所の ハサミ
金鹿工具製作所の 切箸
越の金鹿 金切鋏 直刃
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65143034
品番
#135
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
金属の直線切りに。
トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途
薄い金属板の切断に。
全長(mm)
310
質量(g)
606
呼び寸法(mm)
300
切断能力(mm)
トタン板・ガルバリウム鋼板0.8、銅板・真鍮板0.8、ステンレス板0.4、アルミ板1.0
材質(刃)
刃物用炭素鋼