金鹿工具製作所
金鹿工具製作所の ハサミ
金鹿工具製作所の 切箸
越の金鹿 金切鋏 柳刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65143068
品番
#138
参考基準価格(税別)
¥3,350
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
金属の曲線・直線切りに。
トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
全長(mm)
250
呼び寸法(mm)
240
質量(g)
368
材質(刃)
刃物用炭素鋼
切断能力(mm)
トタン板・ガルバリウム鋼板0.5、銅板・真鍮板0.5、ステンレス板0.3、アルミ板1.0
用途
薄い金属板の切断に。