金鹿工具製作所
金鹿工具製作所の ハサミ
金鹿工具製作所の 切箸
越の金鹿 金切鋏 エグリ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143095
品番
#141
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
金属の小さな円切りに。
トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途
薄い金属板の切断に。
全長(mm)
193
質量(g)
240
呼び寸法(mm)
180
切断能力(mm)
トタン板・ガルバリウム鋼板0.3、銅板・真鍮板0.3、ステンレス板0.2、アルミ板0.5
材質(刃)
刃物用炭素鋼