金鹿工具製作所
金鹿工具製作所の ハサミ
金鹿工具製作所の 切箸
越の金鹿 金切鋏 エグリ刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法(mm)
300
注文コード
65143138
品番
#145
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
金属の小さな円切りに。
トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板・アルミ板の切断に使用します。
用途
薄い金属板の切断に。
呼び寸法(mm)
300
切断能力
トタン板・ガルバリウム鋼板0.8mm、銅板・真鍮板0.8mm、ステンレス板0.4mm、アルミ板1.0mm
材質(刃)
刃物用炭素鋼