リンナイ
リンナイの キッチン
リンナイの 調理機器
リンナイの ガスコンロ
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(2口)グリルなし
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143139
品番
RBT2K3H3SAB/13A
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
幅45cmコンパクトタイプ
用途
都市ガス用
仕様
強火力バーナー:手前
質量(kg)
7.5
電源
単一形アルカリ乾電池×2(DC3V)
幅(cm)
45
口数
2口
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
446×539×269
関連資料:
(0.09MB)
注意
※ガス種を間違えると正常に点火致しませんのでご注意下さい。
※ビルトインガスコンロの設置はご使用のガス種に合わせた有資格者による設置工事が必要です。
※商品のみでご購入になりますので、施工に関して問題やトラブル等が生じた場合は、メーカー及びメーカーは一切責任を負いかねることをご了承願います。
※本商品は日本国内専用品です。万一、本商品を海外で使用された場合、本商品の性能、品質、安全性について、メーカー及びメーカーは一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。