金鹿工具製作所
金鹿工具製作所の ハサミ
金鹿工具製作所の 切箸
越の金鹿 角波板切鋏
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143165
品番
#417
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
トタン板・ガルバリウム板の切断に。
用途
角波板の切断に。
全長(mm)
315
質量(g)
573
呼び寸法(mm)
300
切断能力(mm)
トタン板・ガルバリウム鋼板0.4
材質(刃)
刃物用炭素鋼