みまつ
みまつの ハサミ
みまつの 板金鋏/金切ハサミ
直線切鋏 440
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143174
品番
#440
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
切断物が手に当たらない為、楽に切断できます。
独自の構造により金属板もそり上げず、思いのままに切断可能。
丸く切る事も可能です。
用途
鉄板、鋼板、金網、アルミ板、プラスチック板の切断。
全長(mm)
255
質量(g)
354
呼び寸法(mm)
250
切断能力(mm)
ガルバリウム板0.5、鉄板0.5、トタン板0.5、ブリキ板0.5、金網0.3、銅板1.0、アルミ板1.0、プラスチック板1.0
材質(刃)
刃物用炭素鋼