KENOH
KENOHの ドライバー/ビット
KENOHの ドライバー
KENOHの 差替式ドライバー
ソフト8カラードライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143199
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
力の入れやすい差し込みハンドル付き。
T型ハンドルにすることにより強い締め付けができます。
ヒートンを回す事の出来るマジックコイン付
ネジ、小物が入る収納ケース付。
先端形状
プラス、マイナス
全長(mm)
120
質量(g)
164
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
ネジ回し作業に。
セット内容
+0・1・2 -1.8・3・5・6mm・錐
商品構成
セット品