KENOH
KENOHの ドライバー/ビット
KENOHの ドライバー
KENOHの 差替式ドライバー
T型&8セットドライバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143208
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
T型ハンドルのアタッチメントハンドルを外すと6.35mm六角ビットも使用可能。
小さな力で大きなトルク。
先端形状
プラス、マイナス
全長(mm)
152
質量(g)
231
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
用途
ネジ回し作業に。
セット内容
+00・0・1・2 -1.8・3・6mm・錐
商品構成
セット品