古澤製作所
古澤製作所の ペンチ/プライヤ/ニッパー
古澤製作所の ペンチ
古澤製作所の 喰い切り
FS 喰切(エンドカッティングN)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143226
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
支点から刃までの距離がとても短く、楽に切断できます。
用途
釘や針金の切断に。
材質
炭素鋼S55C
全長(mm)
180
質量(g)
260
切断能力(mm)
2.5
刃幅(mm)
20
硬度HRC(刃部)
56〜60
注意
※高硬度の番線やピアノ線などの硬い針金は刃を痛めますのでご注意ください。