コンビネーションプライヤ グリップ付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65143339 品番PL-200G
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。
釘や針金などが切れるカッター付き。
パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
口開き2段階調節
手になじみやすいビニールグリップ。

用途パイプやナット回し、針金切断に。 材質高炭素鋼S55C 全長(mm)205 質量(g)280 呼び寸法(mm)200 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6 くわえ幅(mm)25
注意
※ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする