IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143357
品番
PL-200GF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
針金や釘なども切る事が可能。
つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途
パイプやナット回し、針金切断に。
全長(mm)
203
材質(本体)
高炭素鋼S55C
質量(g)
275
呼び寸法(mm)
200
硬度HRC(刃部)
44〜52