IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の コンビネーションプライヤ
ウォーターポンププライヤ バネ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143366
品番
WS-250F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
バネ内蔵構造で連続作業も楽に出来ます。
六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。
用途
配管作業等に。
全長(mm)
252
材質(本体)
高炭素鋼S55C
質量(g)
330
呼び寸法(mm)
250
最大口開き(mm)
46
硬度HRC(刃部)
44〜52