IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ミニペンチ
フラットペンチ 本革グリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143427
品番
FF-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!
平口だから、板材の曲げ加工、止め金具等の加工にも便利。キズをつけずに作業が出来る!!
用途
掴む・曲げる作業に。
全長(mm)
117
材質(本体)
高炭素鋼S55C
質量(g)
45
呼び寸法(mm)
115
参考/旧型式
FP-115