IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の プライヤ
IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)の ノーズプライヤ
ロングニードルペンチ 本革グリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143454
品番
LP-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ワイヤークラフト、ビーズクラフト、モデルクラフトなどでの微細な加工がきれいに簡単にできます!!
ロングノーズタイプ。
わえ部、先端キザ溝なしで、つかむ物に傷をつけない!!
用途
掴む・曲げる作業に。
全長(mm)
135
材質(本体)
高炭素鋼S55C
質量(g)
60
呼び寸法(mm)
125