坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の カッター
坂爪製作所(sakazume)の スクレイパー
坂爪製作所(sakazume)の スクレイパー本体
木柄貫通皮スキ 直刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143506
品番
4110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
シール・サビ・塗装落とし等、剥がし作業に適しています。
天然木を使用しています。
貫通タイプで叩いて使用できます。
用途
はがし・削り作業に。
全長(mm)
180
質量(g)
98
刃幅(mm)
20
刃先形状
直刃