坂爪製作所(sakazume)
坂爪製作所(sakazume)の カッター
坂爪製作所(sakazume)の スクレイパー
坂爪製作所(sakazume)の スクレイパー本体
PEスクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143533
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
耐薬品・耐油性に優れ、水に浮きます。
用途
寄せる・混ぜる・塗る作業に。
材質
ポリエチレン
全長(mm)
97
質量(g)
24
硬さ
やわらかめ
耐熱温度(℃)
80