替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 本体 尺1寸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65143628 品番KR-300
参考基準価格(税別)¥9,110 販売価格(税込) ¥10,008
販売価格(税別)
9,098

ハードクローム処理によりサビにくく、頑強な耐久力で、いつまでもその切れ味を保ちます。
刃先の摩耗度が少なく、サビも生じませんので、抜群の切れ味と強い耐久力があります。
越後の名工の手により、一枚一枚丹念に仕上げられておりますので、ヒズミやゆがみなどがありません。
従来の高級両刃鋸と同様、最高のバランスを保つように仕上げられております。
上目にヤスリが止まりますので、再度目立てが可能です。

用途木材の切断に。 全長(mm)720 質量(g)235 刃渡り(mm)300 目数寸10枚目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする