ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 両刃鋸用
替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 替刃 尺0寸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143655
品番
KR-270
参考基準価格(税別)
¥6,610
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
中屋 替刃式超硬両刃鋸 鬼刃 KR-270用替刃
用途
木材の切断に。
全長(mm)
300
質量(g)
157
刃渡り(mm)
270
目数
寸12枚目