替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65143795 品番EX-270
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

替刃式。
刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。
エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。
替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。
剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。
1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。

用途木材の切断に。 全長(mm)465 質量(g)330 板厚(mm)0.8 刃渡り(mm)270 目数寸10枚目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする