ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 片刃鋸用
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)240 替刃
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143804
品番
EX-240
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
中屋替刃式鋸 EXPERT EX-240用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
275
質量(g)
46
板厚(mm)
0.8
刃渡り(mm)
240
目数
寸10枚目