ナカヤ
ナカヤの のこぎり
ナカヤの のこぎり替刃
ナカヤの 片刃鋸用
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65143813
品番
EX-270
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
中屋替刃式鋸 EXPERT EX-270用替刃。
用途
木材の切断に。
全長(mm)
310
質量(g)
62
板厚(mm)
0.8
刃渡り(mm)
270
目数
寸10枚目