替刃式鋸 ダイハード265 本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65144048 品番DH-265
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

替刃機構がワンタッチ方式です。
刃先焼入れはインパルス仕上ですので、耐久力があります。
トビアサリなどにより挽き曲りがなく、下がりは抜群です。
切断作業に最適な鋸刃角度に設計してあり、切れ味は良く、耐久力は抜群です。

用途木材の切断に。 全長(mm)605 質量(g)160 板厚(mm)0.6 刃渡り(mm)265 目数寸16枚目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする