東北エスパル
東北エスパルの ハサミ
東北エスパルの 板金鋏/金切ハサミ
曲ローラー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144249
品番
TEKY-0518
参考基準価格(税別)
¥69,600
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
曲線、外曲げ、内曲げに最適。
用途
板金作業に。
寸法(mm)
折曲:カラー鉄板0.5mm板厚で2分、ステンレス鋼板0.4mm板厚で2分、銅板0.6mm板厚で6分立上げ。
寸法
折り:2分〜6分
寸法(cm)
7×10、外曲・内曲:半径5