大五郎
大五郎の 大工道具
大五郎の 錐(キリ)/千枚通し
大五郎の 千枚通し
コンクリート針
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
65144328
品番
16313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
タイル貼り・モルタル施工・穴あけ・ケガキ作業に使えます。
用途
コンクリート用。
材質
炭素工具鋼
全長(mm)
160
サイズ
大
質量(g)
33