ユニック
ユニックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ユニックの バイス
ユニックの ベンチバイス
木工バイス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144398
品番
W-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。
挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途
木工作業での木材の固定に。
全長(mm)
175
質量(kg)
1.8
主な用途
木工作業
口幅(mm)
100
口開き(mm)
75
口深(mm)
55