ユニック
ユニックの バイス/クランプ/ハンドプレス
ユニックの バイス
ユニックの ベンチバイス
木工バイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144407
品番
W-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
クランプ式で工作台・作業台に簡単に取り付けができます。
挟み(バイス)くち部分に保護用のラワン板が付いているため対象物にキズをつけません。
用途
木工作業での木材の固定に。
全長(mm)
225
質量(kg)
3.3
主な用途
木工作業
口幅(mm)
150
口開き(mm)
120
口深(mm)
75