No.1256 DIA-T 差替式皮ポンチ 高芝ギムネ製作所 65144486

DIA-T 差替式皮ポンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード65144486品番No.1256
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ベルトのサイズ直し、レザークラフト、ジーンズ・ボタン等のハトメ、カシメの下穴あけ、伝票類の穴あけに。
皮・ビニール・ゴム・樹脂・ベニヤ板・紙の穴あけに。
ハトメの下穴・パッキン、円盤制作に。
握り部分はすべりにくいローレット仕上げ。
使用の際は材料の下に樫の木台や、専用のポンチ台を置いて、ポンチを材料に対して垂直に当てて作業してください。

用途
革の穴あけに。
全長(mm)165質量(g)100適合サイズ(mm)2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、5.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65144486
2023-07-04
用途: ベルトの穴あけ

特徴のない普通の商品。刃にサイズの刻印はあってしかるべきだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする