DIA-T ストラップエンドパンチ 小

商品レビューを投稿する
13日以内出荷 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65144574 品番No.V00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。
切れ味に差が出る職人工具。

用途革製品の加工に。 全長(mm)112 質量(g)116 刃先形状V型 刃のサイズ(mm)W30×H25 アズワン品番64-3240-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする