高芝ギムネ製作所
高芝ギムネ製作所の ポンチ/刻印/ハトメ
高芝ギムネ製作所の ポンチ
高芝ギムネ製作所の ベルトポンチ
DIA-T ストラップエンドパンチ 中
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144583
品番
No.V01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ベルト革を正確に、簡単に裁断できます。
切れ味に差が出る職人工具。
用途
革製品の加工に。
全長(mm)
112
質量(g)
132
刃先形状
V型
刃のサイズ(mm)
W35×H30
アズワン品番
64-3240-87