高芝ギムネ製作所
高芝ギムネ製作所の リベッター/ナッター/タッカー
高芝ギムネ製作所の ハンドタッカー
高芝ギムネ製作所の ハンドタッカー本体
DIA-T ガンタッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144687
品番
No.1130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
建築用ラス板止め、断熱材止め、フェルト・シート貼り、荷札貼り、天井材打ち等に。
強靭設計で頑丈なボディ。
用途
ステープル打ち作業に。
幅(mm)
対応ステープル入肩:10〜12
全長(mm)
170
質量(g)
560
アズワン品番
64-9645-69