バクマ工業
バクマ工業の のこぎり
バクマ工業の のこぎり本体
バクマ工業の 両刃鋸
バクマソー 替刃式両刃鋸 本体
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144714
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
一般木材・横、縦、斜め用(9寸目)
替刃式で切れ味が落ちたら刃の交換で切れ味復活。
両刃で、横挽き・縦挽き・両用型
安全スットパー付
衝撃焼き入れ
用途
一般木材の切断に。
全長(mm)
600
質量(g)
205
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.65
刃渡り(mm)
265