バクマ工業
バクマ工業の のこぎり
バクマ工業の のこぎり替刃
バクマ工業の 両刃鋸用
バクマソー 替刃式両刃鋸 替刃
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65144723
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,520
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バクマソー両刃鋸265mmの替刃。
用途
一般木材の切断に。
全長(mm)
300
質量(g)
85
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.65
刃渡り(mm)
265